LUKAS RBSD univerzální kartáč na trubky 13x25 mm pro vrtací stroje lisovaný

Č. pol.: A359901325
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Kefa na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A359901325
EAN/GTIN 4027497382040
Číslo výrobcu A359901325
Číslo L L50260 388

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Určeno pro nejnáročnější obráběcí operace díky vlnitému drátu - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: -

Charakteristika:

Typ kartáčku: Trubkový kartáček
Materiál drátu: vlnitý ocelový drát
Tloušťka drátu: 0,12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Balení výrobku: taška
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 13 mm

Výhoda:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Použitie:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Litina: dobře se hodí
Plast/dřevo/guma: vhodné

Materiál:

Ocel
Litina
plast a dřevo

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
Navrženo pro nejtěžší obráběcí operace díky krimpovanému drátu.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka