Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: Perfektně se hodí do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Vhodné i pro obrábění nerezové oceli díky nerezovému drátu - Určeno pro nejnáročnější obráběcí operace díky vlnitému drátu - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Obrábění nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Typ kartáče: Hřídelový kulatý kartáč
Materiál drátu: vlnitý drát z nerezové oceli
Tloušťka drátu: 0,3 mm
n max.: 15000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 18 mm
Průměr nástroje: 70 mm
Výhoda:
Zpracování nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Titan
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Drát z nerezové oceli je také vhodný pro práci s nerezovou ocelí.
Navrženo pro nejtěžší obráběcí operace díky krimpovanému drátu.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům