Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Speciální tvar
n max.: 13300 1/min
Šířka segmentu/řezu: 3 mm
Výška segmentu: 15 mm
Typ: Diamantový suchý vrták
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Průměr nástroje: 25 mm
Výhoda:
Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Použitie:
Keramika/obklady: dobře se hodí
Materiál:
Kámen a stavební materiál
Vhodné pro:
Vrtání: vhodné
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14