Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu - Univerzální použití při vysokých pracovních rychlostech díky novým slitinám segmentů - Menší vibrace, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - Řezný kotouč osazený syntetickými diamanty a opatřený novým typem slitiny umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
n max.: 12200 1/min
Balení výrobku: kartonová krabice
Šířka segmentu/řezu: 2 mm
Výška segmentu: 7 mm
Typ: Diamantový řezný kotouč
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Řezný kotouč, který je osázen syntetickými diamanty a opatřen novým typem slitiny, umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.
Použitie:
Keramika/obklady: dobře se hodí
Materiál:
Kámen a stavební materiál
Vhodné pro:
Řezání: dobře se hodí
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu
Univerzální použití s vysokou pracovní rychlostí díky novým segmentovým slitinám
Méně vibrací, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů.
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.