Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména na kalených površích, okuji, tvrdých povlacích a pancéřových svárech - Bezpečné spojení díky kovovému závitu - Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály - Automatické centrování při montáži - Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost - Rychlá montáž bez použití nástrojů - Dlouhá životnost - Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení - Univerzálně použitelný - Rychleji hotový díky nejvyššímu úběru materiálu - Lze používat po dlouhou dobu - Nedochází ke skelnatění brusného zrna Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase. - Kovový závit tohoto nástroje eliminuje potřebu dalšího materiálu při montáži. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 80
n max.: 20000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: CER (keramická zrnitost)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Kovový rychloupínač
Průměr nástroje: 75 mm
Výhoda:
Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Díky kovovému závitu tohoto nástroje není nutné při montáži používat další materiál. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.
Použitie:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: vhodná
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Bezpečné spojení díky kovovému závitu
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Automatické centrování při montáži
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Rychlá montáž bez použití nářadí
Dlouhá životnost
Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení
Univerzálně použitelné
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob