Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Bezpečné spojení díky kovovému závitu - Schváleno i pro letecký průmysl díky chladnému broušení a nízkému počtu odletujících jisker - Automatické centrování při montáži - Účinně odštěpuje i tvrdší materiály - Rychlá montáž bez použití nástrojů - Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Dokonce i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, jsou efektivně opracovány a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Kovový závit tohoto nástroje eliminuje potřebu dalšího materiálu při montáži. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 60
n max.: 30000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: SIC (karbid křemíku)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Kovový rychloupínač
Průměr nástroje: 38 mm
Výhoda:
Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Díky kovovému závitu tohoto nástroje není nutné při montáži používat další materiál. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Hliník
Titan
plast a dřevo
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
leštění: vhodný
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Bezpečné spojení díky kovovému závitu
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Automatické centrování při montáži
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Rychlá montáž bez použití nářadí
Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení