Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Dokonalá přesnost rozměrů: Optimálně zapadá do elektrického nářadí - Nerezaví díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
n max.: 25000 1/min
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Průměr nástroje: 50 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable
Vhodné pro:
Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování