Dermi-Grip NPR15 nitrilová rukavica oranžová/čierna XXL

Č. pol.: A335O8RXXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Orange/Schwarz
Veľkosť rukavíc 11

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A335O8RXXL
EAN/GTIN 5036108341276
Číslo výrobcu A335O8RXXL

Popis

Popis:

Odolná polyesterová vložka o síle úpletu 15 v kombinaci s nitrilovým pískovým povlakem pro výjimečnou přilnavost a obratnost za všech podmínek. Dokonalá kombinace pohodlí a hodnoty, ideální pro složité práce. ,

Charakteristika:

  • Pískované nitrilové máčení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Ideální pro složité úkoly
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Lehké a pohodlné
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka