Grip 15 Rukavica proti vráskam nitrilového nitrilu (PK12) sivá/zelená L

Č. pol.: A313G3RL
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Grau/Grün
Veľkosť rukavíc 9

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A313G3RL
EAN/GTIN 5036146018154
Číslo výrobcu A313G3RL

Popis

Popis:

Zažijte nepřekonatelnou přilnavost a výkon díky našemu jedinečnému nitrilovému povlaku. Její výjimečná všestranná přilnavost zaručuje, že budete mít vše pod kontrolou, ať už za mokra, nebo za mastných podmínek. Bezešvá 13 úpletová podšívka dodává těmto rukavicím odolnost, takže jsou dlouhotrvající a spolehlivé. Díky ochraně proti kontaktnímu teplu až do 100°C poskytují jistotu v prostředí s vysokými teplotami. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • Jedinečný nitrilový zvrásněný povlak
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Texturovaná dlaň
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka