Popis:
Rukavice s podšívkou z diamantového úpletu poskytují bezkonkurenční kombinaci prodyšnosti, pohodlí a obratnosti. Prodyšná síťovina zajišťuje optimální proudění vzduchu a udržuje ruce v chladu i při intenzivních úkolech. Tyto rukavice s nitrilovou pěnou poskytují vynikající přilnavost v mokrých i mastných podmínkách a umožňují vám udržet kontrolu a přesnost. Bezešvá vložka o úpletu 13 zvyšuje odolnost, takže je spolehlivá pro dlouhodobé používání. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
Charakteristika:
- Vnitřní prodyšná tkanina
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
- Ergonomický design pro snížení únavy rukou
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
- Bezešvá vložka, úplet 13
- CE certifikace
- Nový vzhled
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiál:
Materiál: Polyester; Elastické;