Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci - Díky kónickému tvaru lze dokonale opracovat i těžko přístupná místa - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Nabízí větší brusnou plochu a dlouhou životnost díky dlouhé konstrukci - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Brusný pás s podložkou se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci. - Díky dlouhé a kónické konstrukci je tento nástroj s dlouhou životností ideálním brusivem i pro těžko přístupná místa. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém broušení a hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Kužel
Velikost zrna: 50
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
Průměr nástroje: 29 mm
Výhoda:
Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
Díky dlouhé a kónické konstrukci je tento nástroj s dlouhou životností ideálním brusivem i pro těžko přístupná místa.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
Díky kónickému tvaru lze dokonale opracovat i těžko přístupná místa.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Nabízí větší brusnou plochu a dlouhou životnost díky dlouhé konstrukci.
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu