Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Trvalá práce: Zvýšená životnost díky optimalizovanému spojení brusných zrn - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Dobrých výsledků na povrchu je dosaženo v krátkém čase - Účinně řeže i tvrdší materiály - Díky otevřenému rozptylu zrn nedochází k zanášení brusného povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - U kompaktní zrnitosti je mnoho malých brusných částic spojeno do velkého aglomerátu, takže brusná zrna zůstávají v nástroji déle ukotvena a nástroj se neucpává: rychleji dosáhnete požadovaného výsledku na povrchu. - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.
Charakteristika:
Tvar nástroje: disk
Tvrdost: SHP - velmi tvrdý
Zrnitost: 60
Balení výrobku: taška
Brusivo: EKW CG (kompaktní zrnitost)
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 63 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Typ nářadí: Lešticí kotouče
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 25 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 200 mm
Výhoda:
U kompaktní zrnitosti je mnoho malých brusných částic spojeno do velkého aglomerátu, takže brusná zrna zůstávají v nástroji déle ukotvena a nástroj se neucpává: rychleji dosáhnete požadovaného výsledku na povrchu.
Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
nerezová ocel
Hliník
Litina
Vhodné pro:
Odhrotování: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování laku: vhodné
leštění: vhodné
Čištění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňte nátěr: vhodný
Leštění: dobře se hodí
Přesné obrábění: -
Čištění: vhodné
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Trvalá práce: Zvýšená životnost díky optimalizovanému spojení brusných zrn.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Dobrých výsledků na povrchu je dosaženo v krátkém čase
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky otevřenému rozptylu zrn nedochází k ucpávání brusné vrstvy.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům