Kompaktní brusný kotouč LUKAS U-Edge Pro ∅ 125 mm zirkonokorund zrno 80 plochý

Č. pol.: A27401250802071
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky A27401250802071
EAN/GTIN 4027497236596
Číslo výrobcu A27401250802071

Popis

Popis:

  • Inovativní bruska na koutové svary ″U-Edge Pro″ od společnosti LUKAS nabízí revoluční řešení pro přesné broušení koutových svarů.
  • Při zpracování svarů tak odpadá použití hrubovacích a brusných kotoučů.
  • Na rozdíl od běžných brusných nástrojů není brusná plocha umístěna na rovné straně, ale na hraně kotouče.
  • Speciální U-tvar nástroje umožňuje práci na malých plochách i opracování nejtěsnějších rohů a hran pro přesné a přesné výsledky broušení s dlouhou životností nástroje.
  • Ať už jde o broušení nad koutovými svary, broušení při korekčním svařování, čištění, odstraňování nátěrů nebo vizuální optimalizaci, radiální brusná plocha kotouče umožňuje použití na téměř každém svarovém spoji.
  • Díky vícenásobně navinutému brusnému plátnu vám tento patentovaný nástroj vždy nabídne konzistentní výsledky až do posledního brusného zrna.
  • Integrovaná ochrana hran navíc zabraňuje poškození obrobku při zpracování svarových švů.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: Kotouč
  • Velikost zrna: 80
  • n max: 12200 (1 ot./min)
  • Balení produktu: Karton
  • Pískovaný disk design: Bruska na filety u -EDGE
  • Brusiva: ZK (oxid zirkoničitý)
  • Bezpečnostní standard: OSA
  • V max: 80 m /s.
  • Označování obalů: LUKAS-ERZETT
  • Sklíčidlo nástroje: Otvor
  • Rozměr sklíčidla nástroje: 22,23 mm
  • Průměr nástroje: 125 mm
  • Tvar brusného kotouče: plochý
  • Šířka/délka/výška nástroje: 10 mm

Výhoda:

  • Přesné obrábění každého svaru
  • Inovativní nový vývoj, který eliminuje kompromisy v oblasti aplikací
  • Hrubovací kolečko není nutné
  • Vícevinutý brusný hadřík
  • Integrovaná ochrana boku zabraňuje poškození nástroje

Použitie:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodné
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Korozivzdorná/kyselá/žáruvzdorná ocel a litá ocel: vhodné
  • Hliník, hořčík a slitiny mědi: vhodné

Materiál:

  • Nerezová ocel
  • Ocel
  • Hliník
  • Titan

Vhodné pro:

  • Broušení zaoblených švů: vhodné
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Jemné broušení: vhodný
  • Obrábění svaru: vhodné
  • Hrubování: vhodný

Poznámka:

  • Inovativní broušení filet svarů

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka