LUKAS SLTflex univerzální lamelový kotouč Ø 125 mm závit 5/8-11 / zirkonový oxid hlinitý zrno 120 / plochý

Č. pol.: A272812512018
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky A272812512018
    EAN/GTIN 4027497404803
    Číslo výrobcu A272812512018
    Číslo L L50260 275

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Ideální pro broušení koutových svarů - Perfektně zaobluje svary - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu zejména u nerezové oceli - Perfektní výsledek i na nerovných površích - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: opotřebení odhaluje podkladové lamely - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pojivu z pryskyřice - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Flexibilní provedení: Téměř žádné vibrace při použití - Ekologicky šetrná výroba s nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřicí - Účinně štěpkuje i tvrdší materiály - Žádný kontakt nosiče s obrobkem: nedochází k poškození - Dlouhá životnost - Úspora času při práci díky flexibilní kontaktní ploše - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné. - Malé pryskyřicové jádro se závitem M14 umožňuje velký výstupek klapky. Brusný kotouč je proto pružný, přizpůsobí se nerovnému povrchu a nevyžaduje velkou sílu při práci. Díky tomu je ideální pro broušení koutových svarů s dlouhou životností. Poškození obrobku podložkou je vyloučeno. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusných zrn dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: rovný
    Velikost zrna: 120
    n max.: 12200 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Typ brusného kotouče: SLTflex - iQ-series
    Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
    Bezpečnostní norma: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: Vnitřní závit
    Rozměr držáku nástroje: 5/8″ vnitřní závit BSW mm
    Průměr nástroje: 125 mm

    Výhoda:

    Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
    Malé pryskyřicové jádro se závitem M14 umožňuje velký výstupek klapky. Brusný kotouč je proto pružný, přizpůsobí se nerovnému povrchu a při práci vyžaduje jen malou sílu. Díky tomu je ideální pro broušení koutových svarů s dlouhou životností. Poškození obrobku podložkou je vyloučeno.
    Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
    Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
    Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

    Použitie:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
    Litina: vhodná
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné

    Materiál:

    nerezová ocel
    Ocel
    Litina

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Broušení filetů: vhodné
    Hrubé broušení: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -

    Poznámka:

    Ideální pro broušení koutových svarů - dokonale zaobluje svary.
    Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
    Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
    Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
    Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
    Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
    Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
    Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
    Pružná konstrukce: téměř žádné vibrace při používání
    Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka