Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména na kalených površích, okuji, tvrdých povlacích a pancéřových svárech - Žádné zlomení nástroje díky robustní ocelové nosné desce - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Hospodárnost díky optimálnímu využití celého brusného povlaku díky speciálně tvarovaným klapkám - Efektivně řeže i nejtvrdší materiály - Žádné modré zabarvení díky optimalizovanému odvodu tepla: méně nutného opakovaného opracování - Vždy čerstvý brusný povlak v provozu: Opotřebení odhaluje spodní lamely - Více brusných zrn ve vnější oblasti pro vysokou rychlost broušení - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pojivu z pryskyřice - Maximální tvrdost a ostrost pro působivou životnost - Ideální i pro robotické použití - Větší výkon, vyšší pracovní rychlost a lepší výsledky na povrchu než s brusným kotoučem - šetrné k životnímu prostředí vyrobené nejnovější technologií vytvrzování pryskyřicí - dlouhá životnost - méně vibrací - pohodlnější práce - univerzálně použitelné - lze ideálně použít i pro opracování svarových švů - rychleji hotové díky nejvyššímu úběru materiálu - exkluzivně od společnosti LUKAS - větší bezpečnost díky optimalizovanému lepení lamel - lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusného zrna - vynikající využití brusného zrna díky plochému uspořádání pro dlouhou životnost - tišší: O 50 % nižší hlučnost než u běžných brusných kotoučů - Inovace nástroje: k dispozici pouze u společnosti LUKAS - Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase. - Ocelovou nosnou desku nástroje nabízí výhradně společnost LUKAS. Stabilní a robustní nosič nabízí maximální bezpečnost (nedochází k rozbití), a proto jej lze použít i v robotických aplikacích. Dobrý odvod tepla také zajišťuje chladné broušení a umožňuje jen malé množství dodatečných úprav. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, objeví se čerstvý brusný povlak z klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Plochá poloha optimálně nalepených srpovitých lamel umožňuje nejen vyšší bezpečnost práce, ale také omezuje opotřebení nástroje. Brusná zrnitost přilne k podkladu obzvlášť pevně a je optimálně využita. Ve vnější oblasti nástroje se nachází obzvláště velké množství brusných zrn, což vede k obzvláště vysokému úběru materiálu za minutu. Je zaručeno vynikající odstranění zásob. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. Ocelovou nosnou desku nástroje nabízí výhradně společnost LUKAS. Stabilní a robustní nosič nabízí maximální bezpečnost (nedochází k rozbití), a proto jej lze použít i v robotických aplikacích. Dobrý odvod tepla také zajišťuje chladné broušení a umožňuje jen malé množství dodatečných úprav.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 60
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Konstrukce brusného lamelového kotouče: SLTT - řada iQ
Brusivo: CER (keramická zrnitost)
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Plochá poloha optimálně nalepených srpovitých lamel nejen zvyšuje bezpečnost práce, ale také omezuje opotřebení nástroje. Brusná zrnitost přilne k podkladu obzvlášť pevně a je optimálně využita. Vnější plocha nástroje obsahuje obzvláště velké množství brusných zrn, což vede k mimořádně vysokému úběru materiálu za minutu. Je zaručeno vynikající odstranění zásob.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Ocelovou nosnou desku nástroje nabízí výhradně společnost LUKAS. Stabilní a robustní nosič nabízí maximální bezpečnost (nedochází k rozbití), a proto jej lze použít i v robotických aplikacích. Dobrý odvod tepla také zajišťuje chladné broušení a umožňuje jen malé množství dodatečných úprav.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plast/dřevo/guma: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Titan
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Díky robustní ocelové opěrné desce nedochází k rozbití nástroje.
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Hospodárnost díky optimálnímu využití celé brusné vrstvy díky speciálně tvarovaným klapkám.
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Žádné modré zabarvení díky optimalizovanému odvodu tepla: méně nutných úprav
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Více brusných zrn ve vnější oblasti pro vysokou rychlost broušení.
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost