Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Samoostřící účinek: Vysoký úběr materiálu zejména na nerezové oceli - Vysoká bezpečnost: Žádné lámání velmi pevných skleněných vláken - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: Opotřebení odhaluje podkladové lamely - S obdélníkovými lamelami pro velmi dobrý poměr cena/výkon - Bezpečná práce i při vysokých rychlostech a teplotách soustružení díky speciálnímu pojivu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci - Ekologicky šetrná výroba s nejnovější technologií vytvrzování pryskyřicí - Účinně štěpí i tvrdší materiály - Podložka ze skelné tkaniny podporuje vynikající výsledek povrchu díky své pružnosti - Vyrobeno s nejprodávanější podložkou - Levné pořízení - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelnému testování Vaše výhody: - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Charakteristika:
Tvar nástroje: šikmý
Velikost zrna: 40
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Verze brusného kotouče: SLTR se zakřivenou podložkou ze skleněné tkaniny
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí
Poznámka:
Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
S obdélníkovými klapkami pro velmi dobrý poměr cena/výkon
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci
Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.