Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vyrobeno z obnovitelných surovin - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Žádné modré zabarvení znamená méně opakovaného opracování - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména na nerezové oceli - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: Opotřebení obnažuje podkladové lamely - Rychlejší dokončení díky maximálnímu úběru materiálu - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pojivu pryskyřice - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Exkluzivně k dostání u společnosti LUKAS s technologií Nawaroflex - Lze používat po dlouhou dobu - Nedochází ke skelnatění brusného zrna - Vyrobeno ekologicky šetrným způsobem s využitím nejnovější technologie vytvrzování pryskyřice - Účinně řeže i tvrdší materiály - Díky 22, Otvor 23 mm pro univerzální použití na běžně dostupných úhlových bruskách - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Nawaroflex je vyroben z obnovitelných surovin a je k dostání pouze u společnosti LUKAS. Díky lehkému materiálu se s nástrojem snadno manipuluje. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Brusná krycí vazba brusného plátna vám usnadní práci. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Charakteristika:
Tvar nástroje: šikmý
Velikost zrna: 40
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Typ brusného kotouče: SLTC - NAWAROFLEX® úhlový
Abrazivo: ZKS (zirkonový oxid hlinitý s abrazivním vrchním pojivem)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Nawaroflex je vyroben z obnovitelných surovin a je k dostání pouze u společnosti LUKAS. Díky lehkému materiálu se s nástrojem snadno manipuluje.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Použitie:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Vhodné pro:
Saténová povrchová úprava: vhodný
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: vhodná
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Vyrobeno z obnovitelných surovin
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Exkluzivně k dostání u společnosti LUKAS se systémem Nawaroflex