Popis:
Jejich přidaná hodnota: - Obzvláště odolné díky vláknové výztuži, lze použít i na hrany - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně sedí v elektrickém nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento univerzálně použitelný a mimořádně odolný lešticí nástroj lze díky vláknové výztuži použít i na hrany. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Tvrdost: tvrdá (P1 , P5)
Velikost zrna: 80
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 30 mm
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 50 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
Průměr nástroje: 10 mm
Výhoda:
Tento univerzálně použitelný a obzvláště odolný lešticí pad lze díky vláknové výztuži použít i na hrany.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
nerezová ocel
Hliník
Litina
Titan
Vhodné pro:
Přesné obrábění: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: dobře se hodí
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Díky vyztužení vlákny je obzvláště odolný a lze jej použít i na hrany.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům