Popis:
Tento nosič brusných čepic se používá k držení (napínání) našich brusných čepic s kulatým válečkem. Díky speciální drážce nosiče jsou brusné pásy bezpečně napnuté i při vyšších rychlostech a pevně drží na nosiči. Vysoce kvalitní ocelová hřídel nosiče brusného víčka dokonale zapadá do hnacího stroje. Prokluzování upínačů nebo dokonce zlomení hřídele je minulostí. Díky zinkovo-niklovému povlaku toto nářadí nerezaví. Brusné čepičky LUKAS jsou vyrobeny z vysoce kvalitní brusné tkaniny a jsou určeny výhradně pro použití na příslušných držácích brusných čepiček. U společnosti LUKAS najdete široký sortiment různých nástrojů s odpovídajícími držáky pro různé aplikace.
Charakteristika:
Tvar nástroje: kulatý
Tvrdost: tvrdá (80-90 Shore)
n max.: 45000 (1/min)
Balení výrobku: Kartonová krabice
Délka dříku: 25 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 3.17 mm (1/8″) stopka mm
Šířka / délka / výška nástroje: 15 mm
Průměr nástroje: 10 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Prokluzování upínačů nebo dokonce zlomení hřídele je minulostí.
Vhodné pro:
Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
odjehlování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
odstranění laku: -
leštění: -
Přesné obrábění: -
čištění: -
Saténová povrchová úprava: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku
Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli
Bez chromování