Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů - Žádné modré zabarvení znamená méně předělávek - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlá práce - efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály - díky maximálnímu úběru materiálu rychleji dokončuje - nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost - lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusného zrna - dlouhá životnost - lze používat univerzálně - díky maximálnímu úběru materiálu rychleji dokončuje - lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusného zrna Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátkém čase. - Brusná krycí vazba brusné čočky vám usnadní práci. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí. - Brusný pás s podložkou se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 80
n max.: 13000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: keramické (s brusným vrchním spojem)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
Průměr nástroje: 45 mm
Výhoda:
Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Titan
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstranění
Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Dlouhá životnost
Univerzálně použitelné