Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dlouhá životnost díky válcovanému brusnému povlaku - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Samoostřící efekt: při práci vždy nové vrstvy ostrých brusných zrn - Díky kónickému tvaru lze dokonale opracovat i těžko přístupná místa - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Díky válcované konstrukci má tento nástroj dlouhou životnost. Brusná vrstva je vícevrstvá, takže po opotřebení vnější vrstvy se vždy objeví nová brusná zrna. Časté výměny nástrojů proto nejsou nutné. - Práce na těžko přístupných místech není díky kónickému tvaru tohoto nástroje žádný problém. Díky robustnímu lepení je zaručeno dlouhotrvající použití s vysokým úběrem materiálu a dlouhou životností. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém broušení a hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Kužel
Velikost zrna: 80
n max.: 16000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 5 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 50 mm
Průměr nástroje: 20 mm
Výhoda:
Díky válcované konstrukci má tento nástroj dlouhou životnost. Brusná vrstva je vícevrstvá, takže po opotřebení vnější vrstvy se vždy objeví nová brusná zrna. Častá výměna nástrojů proto není nutná.
Obrábění těžko přístupných míst není díky kónickému tvaru tohoto nástroje žádný problém. Díky robustnímu lepení je zaručeno dlouhotrvající použití s vysokým úběrem materiálu a dlouhou životností.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Broušení filetů: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: vhodné
Poznámka:
Dlouhá životnost díky válcované abrazivní vrstvě
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Samoostřící efekt: při práci se vždy vytvoří nové vrstvy ostrých brusných zrn.
Díky kónickému tvaru lze dokonale opracovat i těžko přístupná místa.
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu