LUKAS SBZY brusné pouzdro 30x30 mm zrno oxidu hlinitého 240

Č. pol.: A240003030240
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky A240003030240
    EAN/GTIN 4027497021819
    Číslo výrobcu A240003030240
    Číslo L L50340 112

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Stabilita a robustnost charakterizují brusný pás s podložkou. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci. - Korund použitý v tomto nástroji má dlouhou životnost na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Velikost zrna: 240
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: NK (normální korund)
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
    Průměr nástroje: 30 mm

    Výhoda:

    Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použitie:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    plast a dřevo
    Litina
    Hliník

    Vhodné pro:

    Zkosení: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Jemné mletí: vhodné
    Odstraňování laku: vhodné
    Hrubé broušení: vhodné
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -

    Poznámka:

    Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka