Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Stabilita a robustnost charakterizují brusný pás s podložkou. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci. - Korund použitý v tomto nástroji má dlouhou životnost na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 80
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 12 mm
Výhoda:
Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Odstraňování laku: vhodné
Hrubování: vhodný
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňte nátěr: vhodný
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: vhodné
Poznámka:
Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu