Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Brusné rouno z robustních materiálů pro nejvyšší úběr materiálu, zejména také při odstraňování nátěrů Vaše výhody: - Brusné rouno z robustních materiálů pro nejvyšší úběr materiálu bez ucpávání, zejména také při odstraňování nátěrů.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
n max.: 3800 1/min
Balení výrobku: kartonová krabice
Abrazivo: čisticí rouno
V max.: 63 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 13 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm
Průměr nástroje: 150 mm
Výhoda:
Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální úběr materiálu bez ucpávání, zejména při odstraňování nátěrů.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
plast a dřevo
Ocel
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Čištění: vhodné
Zpracování svařovacích švů: vhodné
Zdrsnění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální odstranění materiálu, zejména při odstraňování nátěrů.