Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: disk
Velikost zrna: 60
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: 5/8″ vnitřní závit BSW mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
nerezová ocel
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: vhodné
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům