Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: optimálně zapadá do elektrického nářadí - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Vazba: V4
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: N
Velikost zrna: 100
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 30 mm
Abrazivo: EKR
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 1 mm
Průměr nástroje: 4 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Materiál:
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům