Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dobrá životnost díky houževnaté vazbě zrn pro robustní aplikace - Dokonalá přesnost rozměrů: optimálně zapadá do pohonu stroje - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Univerzální kvalita (typ), pokud jde o ekonomické aplikace - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky vysoce kvalitní ocelové stopce - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Speciální směs zrn tohoto nástroje nabízí optimální kompromis mezi tvrdostí, třískami a velikostí zrna. Tento nástroj je klasickým univerzálním nástrojem pro broušení a lze jej cenově výhodně použít na mnoho materiálů. - Kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Kulatý kužel
Vazba: V7
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: P
Velikost zrna: kombinace zrn
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 40 mm
Abrazivo: EKRBR
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 10 mm
Výhoda:
Speciální směs zrn tohoto nástroje nabízí optimální kompromis mezi tvrdostí, třískou a velikostí zrn. Tento nástroj je klasickým univerzálním nástrojem pro broušení a lze jej cenově výhodně použít na mnoho materiálů.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Materiál:
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Dobrá životnost díky tvrdému zrnitému spoji pro robustní aplikace
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Všestranná kvalita (typ), pokud jde o nákladově efektivní aplikace
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům