Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: Perfektně pasuje do pohonu stroje - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky normálnímu korundu - Díky houževnatě pružnému spoji ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje - Jste chráněni - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Pevně pružný spoj ze syntetické pryskyřice tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci. - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Bond: Ba.64
Typ vazby: B vazba ze syntetické pryskyřice
Tvrdost: Q
Zrnitost: 24
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 40 mm
Brusivo: NKB
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 32 mm
Výhoda:
Pevně pružný spoj ze syntetické pryskyřice tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použitie:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Litina: vhodná
Materiál:
Ocel
Litina
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
litina: dobře se hodí
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Díky pevnému a pružnému spoji ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje. Jsou chráněny.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům