Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Hrubé, kompaktní brusné zrno s měkkou vazbou pro extrémní rychlost úběru materiálu v krátkém čase - Při broušení nedochází k tvorbě rzi - Lze použít při stavbě elektráren - Dokonalá rozměrová přesnost: optimálně se hodí do hnacího stroje - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Vazba brusného zrna bez obsahu železa a síry: Žádná koroze ani tvorba rzi na nerezové oceli - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky normálnímu korundu - Méně vibrací díky elastickému pojivu ze syntetické pryskyřice pro pohodlnější práci - Díky houževnatému elastickému pojivu ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje - Jste chráněni - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Hrubé a kompaktní brusné zrno tohoto nástroje umožňuje extrémní rychlost úběru v krátkém čase. Díky pružnému spoji ze syntetické pryskyřice se snižují vibrace - práce s tímto nástrojem je snazší. Protože vazba neobsahuje železo ani síru, není třeba se obávat koroze nebo vzniku rzi na nerezových ocelích. - Nástroj neobsahuje železo, chlór ani síru a nezpůsobuje korozi na obrobku. Lze jej použít i při stavbě elektráren. - Pevně pružný spoj ze syntetické pryskyřice tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Vazba: Ba.97
Typ vazby: B vazba ze syntetické pryskyřice
Tvrdost: N
Zrnitost: 24
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 40 mm
Materiál dříku: ocel
Brusivo: NKB
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 40 mm
Průměr nástroje: 20 mm
Výhoda:
Hrubé a kompaktní brusné zrno tohoto nástroje umožňuje extrémní rychlost úběru materiálu v krátkém čase. Díky pružnému spoji ze syntetické pryskyřice se snižují vibrace - práce s tímto nástrojem je snazší. Protože vazba neobsahuje železo ani síru, není třeba se obávat koroze nebo rezivění nerezových ocelí.
Nástroj neobsahuje železo, chlór ani síru a nezpůsobuje korozi na obrobku. Lze jej použít i při stavbě elektráren.
Pevně pružný spoj ze syntetické pryskyřice tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použitie:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
litina: dobře se hodí
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Hrubá, kompaktní brusná zrna s měkkou vazbou pro extrémní rychlost úběru materiálu v krátkém čase.
Při broušení se netvoří rez - možnost použití při stavbě elektráren
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Vazba brusných zrn bez obsahu železa a síry: na nerezové oceli se netvoří koroze ani rez.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Méně vibrací díky pružnému spoji ze syntetické pryskyřice pro pohodlnější práci
Díky pevnému a pružnému spoji ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje. Jsou chráněny.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.