Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně sedí v elektrickém nářadí - Schváleno i pro letecký průmysl díky chladnému broušení a nízkému počtu odletujících jisker - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Účinně řeže i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Vazba: V27
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: W
Velikost zrna: 80
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 30 mm
Brusivo: SiCALU
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 8 mm
Průměr nástroje: 4 mm
Výhoda:
Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Materiál:
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
litina: dobře se hodí
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům