Karbidový granulátový kotouč LUKAS HGWT Ø125 mm rovný

Č. pol.: A18031255E
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A18031255E
EAN/GTIN 4027497011698
Číslo výrobcu A18031255E
Číslo L L50880 2

Popis

Charakteristika:

Design: rovný
Zrnitost: 2,5-3,0
n max.: 9600 (1/min)
Držák nástroje: otvor
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Použitie:

Plast/dřevo/guma: dobře se hodí
Sklo/tvrdý kov: vhodné

Materiál:

Kámen a stavební materiál

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Hrubé broušení: vhodné
Odhrotování: vhodné
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténová povrchová úprava: -

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka