Popis:
Poskytují ochranu rukou a pohodlí za přijatelnou cenu. Podšívka je vyrobena z recyklovaného polyesteru a potah je vyroben z přírodně pěstovaného latexu, což zvyšuje udržitelnost rukavic.
Charakteristika:
- Latexový povrch nabízí vynikající úchop
- Odolná vložka úplet 10
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Prodyšná bezešvá podšívka
- Vyrobeno z recyklované bavlny a recyklovaného polyesteru
- CE certifikace
- ANSI prořez úroveň A1
- Úroveň oděru ANSI 1
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiál:
Materiál: Recyklovaný polyester ; Bavlna; Elastické;