Zimné rukavice ARCTIC žlté M

Č. pol.: A146YERM
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 8

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A146YERM
EAN/GTIN 5036108246182
Číslo výrobcu A146YERM
Číslo L L01840 538

Popis

Popis:

Inovativní technologie pro ochranu rukou před chladem. 3/4 nitrilové pískové namáčení nabízí větší ochranu prstů a lepší ochranu proti tekutinám. Open back pro zvýšenou prodyšnost 250 °C Ochrana proti kontaktnímu teplu. Ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Dvojitá podšívka pro zvýšenou ochranu před chladem
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Akryl; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka