Rukavice Thermal Grip Black XS R

Č. pol.: A140BKRXS
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
Číslo položky A140BKRXS
EAN/GTIN 5036108210671
Číslo výrobcu A140BKRXS

Popis

Popis:

Ideální pro stavebnictví, dopravu, servis atd. Jsou zateplené, vhodné pro chladné venkovní prostředí.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Teplá akrylová vložka 10 gauge chrání před chladem
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ergonomicky navrženo pro pohodlí a snadné použití
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • ANSI prořez úroveň A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Akryl; Elastické; Polyester;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka