Hliníkový rudl

Č. pol.: A1330P
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A1330P
EAN/GTIN 4017976295008
Číslo výrobcu A1330P
Číslo L L90070 354

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovou lopatkou, velmi lehké a praktické. Čistě svařený a ″přirozený″ hliníkový nůž lze přišroubovat, a tím vyměnit. S pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 590
Celková hloubka (mm): 626
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka