Hliníkový rudl

Č. pol.: A1326V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Prepravný vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky A1326V
    EAN/GTIN 4017976113265
    Číslo výrobcu A1326V

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovým kbelíkem, velmi lehké a praktické. Čistě svařená a ″přírodní″ hliníková lopata se dá přišroubovat, a tak vyměnit. S plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 200
    Šířka lžíce (mm): 480
    Hloubka lžíce (mm): 300
    Celková šířka (mm): 590
    Celková hloubka (mm): 659
    Celková výška (mm): 1300
    Pneumatiky: Plná guma
    Velikost kol (mm): 260 x 56

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka