Rukavice bez latexu s PU na dlani (maloobchodní balení) Black XXS R

Č. pol.: A128K8RXXS
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
Číslo položky A128K8RXXS
EAN/GTIN 5036108360574
Číslo výrobcu A128K8RXXS

Popis

Popis:

Pružná podšívka z polyesteru a latexu s úpletem 13 a PU zátěrem na dlani. Díky svému složení neobsahujícímu latex jsou tyto rukavice úplným řešením pro alergiky na latex nebo s citlivou pokožkou. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. Maloobchodní balení, jeden pár v balení.

Charakteristika:

  • 100% neobsahuje Latex
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ideální pro složité úkoly
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Latex Free Elastan; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka