Popis:
Pružná podšívka z polyesteru a latexu s úpletem 13 a PU zátěrem na dlani. Díky svému složení neobsahujícímu latex jsou tyto rukavice úplným řešením pro alergiky na latex nebo s citlivou pokožkou. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. Maloobchodní balení, jeden pár v balení.
Charakteristika:
- 100% neobsahuje Latex
- Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Prodyšná bezešvá podšívka
- Ideální pro složité úkoly
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Vynikající ochrana proti oděru a natržení
- ANSI prořez úroveň A1
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 - (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiál:
Materiál: Polyester; Latex Free Elastan; Elastické;