PU rukavice bez latexu - plný karton (144) Black M R

Č. pol.: A123K8RM
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
Číslo položky A123K8RM
EAN/GTIN 5036108849229
Číslo výrobcu A123K8RM

Popis

Popis:

Pružná podšívka z polyesteru a latexu s úpletem 13 a PU zátěrem na dlani. Díky svému složení neobsahujícímu latex jsou tyto rukavice úplným řešením pro alergiky na latex nebo s citlivou pokožkou. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. Prodává se v kartonu po 144 párech.

Charakteristika:

  • 100% neobsahuje Latex
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ideální pro složité úkoly
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • CE certifikace
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • ANSI prořez úroveň A1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Latex Free Elastan;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka