Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: optimálně se hodí do hnacího stroje - Dlouhé břity bez přerušení nabízejí nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - S cenově výhodným jednoduchým oozubeníením - Bez nebezpečného zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému oozubeníení.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Sortiment
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Ozubení: Z5 jemné jednoduché ozubení
Obsah: 10 nožů
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému ozubení.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Materiál:
Ocel
nerezová ocel
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Rozsah dodávky:
A1235080705;A1235081305;A1237084105;A1237084505;A1238085005;A1238085305;A1239086405;A1239086605;A1241087205;A1241087405
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dlouhé řezné hrany bez přerušení zajišťují nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase.
S nákladově efektivním jednoduchým ozubením
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.