Rukavice PU dlaň White XXXL R

Č. pol.: A120WHRXXXL
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
Číslo položky A120WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108312122
Číslo výrobcu A120WHRXXXL

Popis

Popis:

Ideální pro přesné úkony, kde obratnost a prodyšnost jsou nezbytné. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. K dispozici je široká škála barev ve velikostech od 5/XXS do 12/3XL. Každý pár balen samostatně Tyto rukavice jsou k dispozici také v různých variantách, jako je plný karton 480 párů (A129), balení připravené pro prodejní automaty (VA120), kompatibilní s dotykovými obrazovkami (A195) a 2 verze bez latexu a elastických materiálů (A123 a A128).

Charakteristika:

  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Ideální pro složité úkoly
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE Foodsafe
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka