Popis:
Ideální pro přesné úkony, kde obratnost a prodyšnost jsou nezbytné. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. K dispozici je široká škála barev ve velikostech od 5/XXS do 12/3XL. Každý pár balen samostatně Tyto rukavice jsou k dispozici také v různých variantách, jako je plný karton 480 párů (A129), balení připravené pro prodejní automaty (VA120), kompatibilní s dotykovými obrazovkami (A195) a 2 verze bez latexu a elastických materiálů (A123 a A128).
Charakteristika:
- Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
- Ideální pro složité úkoly
- Vynikající ochrana proti oděru a natržení
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A1
- CE Foodsafe
- Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiál:
Materiál: Polyester; Elastické;