Hliníkový rudl

Č. pol.: A1125L
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Prepravný vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky A1125L
    EAN/GTIN 4017976311258
    Číslo výrobcu A1125L
    Číslo L L90080 520

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovou lopatkou, velmi lehké a praktické. Čistě svařený a ″přírodní″ hliníkový nůž lze přišroubovat, a tím vyměnit. S pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 150
    Šířka lžíce (mm): 320
    Hloubka lžíce (mm): 250
    Celková šířka (mm): 570
    Celková hloubka (mm): 537
    Celková výška (mm): 1150
    Pneumatiky: vzduchové
    Velikost kol (mm): 260 x 85

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka