Hliníkový rudl

Č. pol.: A1116P
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A1116P
EAN/GTIN 4017976294964
Číslo výrobcu A1116P

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Pytlový vozík z hliníkové trubky s hliníkovou lžící, velmi lehký a praktický. Čistě svařenou a ″přirozenou″ hliníkovou lopatu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. S pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 590
Celková hloubka (mm): 650
Celková výška (mm): 1150
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka