PVC Pimple Glove White/Blue M

Č. pol.: A110WBRM
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Weiß/Blau
Veľkosť rukavíc 8

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A110WBRM
EAN/GTIN 5036108293322
Číslo výrobcu A110WBRM

Popis

Popis:

Bezešvá nylonová rukavice s výbornou obratností vhodná pro suchá prostředí. Hustota úpletu 13 s PVC terčíky. Extra povrchová úprava konečků prstů pro lepší zachycení drobných předmětů.

Charakteristika:

  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Vyniká v suchých podmínkách
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE certifikace
  • Úroveň oděru ANSI 1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka