Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Optimální pro přesné ruční použití díky jemnému oozubeníení - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně se hodí do pohonu stroje - Speciální oozubeníení rybí ocas umožňuje i vrtání a čelní frézování - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Extra dlouhé ostří pro delší životnost - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Vhodné i pro řezání díky extra dlouhému ostří - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Kombinace mimořádně dlouhého břitu a jemného vroubkování s rybím ocasem umožňuje použití tohoto nástroje pro širokou škálu aplikací. Řezání, vrtání a čelní frézování není problém. Díky své dlouhé životnosti je tak nástroj optimálně vhodný pro přesné ruční použití. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Celková délka: 77 mm
Délka hřídele: 47 mm
Směr řezu: pravostranný řez
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 10 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
Průměr nástroje: 10 mm
Ozubení: Composite Fine
Výhoda:
Kombinace mimořádně dlouhého ostří a jemného zoubkování s rybím ocasem poskytuje tomuto nástroji široké možnosti použití. Řezání, vrtání a čelní frézování není problém. Díky své dlouhé životnosti je nástroj optimálně vhodný pro přesné ruční použití.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
plast a dřevo
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Vrtání: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Díky jemnému ozubení je ideální pro přesné ruční použití
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Speciální ozubení s rybím ocasem umožňuje i vrtání a čelní frézování.
Extra dlouhé ostří pro vyšší odolnost
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Vhodné také pro řezání díky extra dlouhému břitu.