Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Univerzální použití pro úspěšné obrábění dřeva, WPC plastů a neželezných kovů - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do pohonu stroje - Velmi rychlý úběr materiálu díky oozubeníení rašple - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné zachytávání v materiálu díky třískovému pokosovou pilui - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Snadné ovládání a vedení - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Tento nástroj, který lze univerzálně použít na dřevo, WPC plasty a neželezné kovy, nabízí velmi rychlý úběr materiálu díky vroubkování rašple. Děliče třísek rozdělují vzniklé síly: Nástroj se snadno vede a nedochází k jeho zasekávání. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Kulatý oblouk
Celková délka: 60 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 8 mm
Ozubení: ZR2 střední rašplové ozubení (dřevo)
Výhoda:
Tento nástroj, který lze univerzálně použít na dřevo, plasty WPC a neželezné kovy, nabízí díky zubům rašple velmi rychlý úběr. Děliče třísek rozdělují vzniklé síly: Nástroj se snadno vede a nedochází k jeho zasekávání.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
plast a dřevo
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Jemné mletí: -
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Univerzální použití pro úspěšné obrábění dřeva, plastů WPC a neželezných kovů.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Velmi rychlý úběr materiálu díky ozubení rašplí
Žádné zachytávání materiálu díky štěpkovači
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Snadné ovládání a vedení