Rukavice GRIP Latex Red/Black XL

Č. pol.: A100R8RXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Rot/Schwarz
Veľkosť rukavíc 10

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A100R8RXL
EAN/GTIN 5036108302017
Číslo výrobcu A100R8RXL

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní latexové rukavice máčené v dlani s ápletem 10, které poskytují dobrou odolnost proti roztržení a oděru, pro bezpečnou manipulaci za mokra i za sucha. Otevřená zádní část pro ventilaci a ergonomický design pro snížení únavy rukou.

Charakteristika:

  • Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Odolná vložka úplet 10
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Rukavice Premium quality
  • Open back pro zvýšenou prodyšnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • ANSI prořez úroveň A1
  • ANSI oděr úroveň 2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka