Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Efektivní práce: Rychle a agresivně odstraňuje velké množství materiálu a zároveň dosahuje dobrých povrchových výsledků - Dokonalá rozměrová přesnost: Optimálně se hodí do pohonu stroje - Díky křížovému oozubeníení lze dobře obrábět i tvrdší materiály - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Malá námaha při práci: Křížové oozubeníení zajišťuje zvýšené přítlačné síly - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí. - Křížové oozubeníení tohoto nástroje umožňuje i snadné obrábění tvrdých a houževnatých materiálů. Zvýšené přítlačné síly způsobené tímto oozubeníením rovněž ulehčují pracovníkovi. Úsilí potřebné k práci je nízké.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Kapky
Celková délka: 60 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka/délka/výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 12 mm
Ozubení: Z7 Ocelové střední křížové ozubení
Výhoda:
Velký úběr materiálu ve velmi krátkém čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Křížové ozubení tohoto nástroje dokonce umožňuje snadné obrábění tvrdých a houževnatých materiálů. Zvýšené přítlačné síly způsobené tímto ozubením rovněž ulehčují pracovníkovi. Síla potřebná při práci je malá.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Materiál:
Ocel
Litina
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténová povrchová úprava: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Efektivní práce: Rychle a agresivně odstraňuje velké množství materiálu a zároveň dosahuje dobrých výsledků na povrchu.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Díky křížovému ozubení lze dobře obrábět i tvrdší materiály.
Malá námaha při práci: Křížové ozubení zajišťuje větší kontaktní síly.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.