Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně pasuje do hnacího stroje - S jemným oozubeníením pro nejlepší povrchové výsledky - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Hladký chod nástroje s malými vibracemi a bez chvění díky jemnému oozubeníení - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Jemné oozubeníení tohoto rotačního pilníku zajišťuje nejlepší povrchové výsledky a má také mimořádně hladký chod. Žádné drnčení nebo zasekávání - máte optimální kontrolu.
Charakteristika:
Tvar nástroje: špičatý kužel
Celková délka: 65 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 12 mm
Ozubení: ZF2 velmi jemné křížové ozubení
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Jemné ozubení tohoto rotačního pilníku zajišťuje nejlepší výsledky na povrchu a má obzvláště hladký chod. Žádné drnčení ani zachytávání - máte optimální kontrolu.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
nerezová ocel
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Jemné mletí: -
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
S jemným ozubením pro nejlepší výsledky povrchu
Hladký chod nástroje s malými vibracemi a bez drnčení díky jemnému ozubení.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.